SB 18 LTX BL Q I Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602361660
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602361660
EAN/GTIN 4061792187832
Nummer fabrikant 602361660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelwisselboorhouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.5 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Boren metaal: 2.6 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 16 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 2.8 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.8 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Nullasttoerental: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Max. aantal slagen: 38000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.7 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 92 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Klopboren beton: 16.5 m/s²