BS 18 LTX BL Q I accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602359650
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602359650
EAN/GTIN 4061792187726
Nummer fabrikant 602359650
L-nummer L01750 166

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
  • Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.2 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 68 mm
  • Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 2.4 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.7 kg
  • Impulsmoment: 65 Nm
  • Nullasttoerentallen: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. koppel hard: 130 Nm
  • Max. koppel zacht: 65 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 76 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 87 dB(A)