SB 18 L Set Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602317540
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602317540
EAN/GTIN 4007430327444
Nummer fabrikant 602317540
L-nummer L01750 906

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte accu-klopboormachine voor universele werkzaamheden
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 3 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 3 x 2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.8 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
  • Instelbaar koppel: 1.5 - 6 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.2 kg
  • Nullasttoerental: 450 / 1800 /min
  • Max. koppel hard: 50 Nm
  • Max. koppel zacht: 25 Nm
  • Max. aantal slagen: 27000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 89 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Klopboren beton: 21.5 m/s²