BS 18 LT Compact accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602102530
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602102530
EAN/GTIN 4007430261519
Nummer fabrikant 602102530

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige boorschroefmachine voor veeleisende toepassingen
  • Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 38 mm
  • Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. koppel hard: 60 Nm
  • Max. koppel zacht: 34 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 84 dB(A)
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²