Ringsleutel UD-Profiel 24x30 mm

Artikelnummer: 6018530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6018530
EAN/GTIN 4010886601853
Nummer fabrikant 6018530
L-nummer L60160 100

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
Ringen diep doorgezet onder een hoek van 5°.
Voor extreem diep liggende of verzonken bouten of moeren
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Diep ingesnoerd, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 44 mm
  • Totale hoogte [mm]: 42 mm
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,7 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 44,1 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 14,4 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 16,4 mm
  • Schachthoogte 1: 35,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 5°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 24x30
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
  • Flatbreedte 2 [mm]: 30
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen