KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA Accu-hamer

Artikelnummer: 601714900
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601714900
EAN/GTIN 4061792218567
Nummer fabrikant 601714900

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24
  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Geïntegreerde stofafzuiging ISA 24, Reserve-afzuigkop, SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 185 XL, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 82 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Gewicht zonder accu-pack: 4.1 kg
  • Hamerboren beton: 13.4 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 1280 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J
  • Max. aantal slagen: 4750 /min
  • Beitelen: 9.1 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus