KHE 2245 Combihamer

Artikelnummer: 601708500
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601708500
EAN/GTIN 4061792213159
Nummer fabrikant 601708500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik

    Met:
  • Extra handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 22 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Toerental bij belasting: 1050 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.7 kg
  • Hamerboren beton: 12.8 m/s²
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1500 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.2 J
  • Max. aantal slagen: 4800 /min
  • Beitelen: 11.1 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 750 W
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 43 mm
  • Gereedschapopname: SDS-plus