Uitvoering:
Accudecoupeerzaag STAB 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Omschrijving:
- Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting
- Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Diepliggende zaagbladgeleiding voor nauwkeurige zaagsneden
- Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak
- Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
- Geïntegreerd LED-werklicht voor verlichting van het zaagbereik
- Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
- Splintervrij zagen door beveiligingsplaatje en splinterbeveiliging
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje, 3 zaagbladen, Zonder accu-pack, zonder lader
Kenmerk:
- Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
- Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
- Zaag hout: 8 m/s²
- Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
- Zaag metaal: 8,8 m/s²
- Type accu: LiHD
- Batterijspanning: 18 V
- Zaagdiepte hout: 150 mm
- Zaagdiepte NF metaal: 35 mm
- Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
- Draaibereik van / naar: - 45 / + 45 °
- Pendelslagniveaus: 4
- Toerentallen in ruststand: 1000 - 3500 tpm
- Zaagbladslag: 26 mm
- Gewicht zonder accu: 2 kg
- Gewicht met accu: 2,6 kg
- Bruttogewicht: 4,520 kg