Omschrijving:
Accu-houtspijkermachine GNH 18V-35, De houtspijkermachine GNH 18V-35 is de snoerloze oplossing voor precisiebevestiging, die dankzij de verminderde terugslag en krasvrije pads met verschillende steunvlakken voor verschillende toepassingen je werkstuk vrij van sporen houdt. Zelfs bij moeilijke hoeken levert hij perfecte resultaten met een nauwkeurige geleiding van de slagpen en de pen. En dankzij de borstelloze motor en het geoptimaliseerde schroefveersysteem worden de pennen constant met volledig vermogen verzonken. De droogschotblokkering beschermt je werkstuk tegen beschadigingen door te voorkomen dat er schoten worden afgevuurd wanneer het magazijn leeg is. Bovendien kan de diepte snel en eenvoudig worden aangepast met de traploze diepte-instelling van dit gereedschap. De GNH 18V-35 is bedoeld voor houtbewerking en kan worden gebruikt voor filigrane sierlijsten en plinten aan meubels en gebouwen, en voor het bevestigen van glaslatten in meubels of deuren/binnenwanden. Aanbevolen pennen: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Het apparaat wordt geleverd met een contactontspanner voor enkelvoudige en seriële ontsteking, een LED-lampje en een riemhaak. Karton. 1 x riemhaak (2 609 111 584)