GVB 18 LTX BL 11-28 Accu-rechte slijper

Artikelnummer: 600826840
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600826840
EAN/GTIN 4061792247192
Nummer fabrikant 600826840
L-nummer L01750 1021
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Variabele toerentalinstelling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Bijzonder slanke greep voor een optimale bediening en onvermoeibaar werken
  • Spindelvergrendeling voor een eenvoudige, snelle gereedschapswissel
  • Hoge gebruikersbescherming door de uitlooprem om het gebruikte gereedschap snel te stoppen (< 1 sec)
  • Net zo krachtig als een gesnoerde machine van 1.100 Watt door de efficiënte Brushless-motor
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
  • Rubberen beschermkap voor comfortabel en veilig werken
  • De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
  • Eenvoudig te reinigen stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Spantang 6 mm, Rubber beschermkap, Stofbeschermingsfilter, Steeksleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Gewicht zonder accu-pack: 1.4 kg
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht met accu-pack: 2.1 kg
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.930 kg
  • Spantangopname: 6 mm
  • Oppervlak schuren (tot Ø 25 mm): 9.9 m/s²
  • Accuspanning: 18 V
  • Oppervlak schuren (tot Ø 50 mm): 19.9 m/s²
  • Spanhalsdiameter: 43 mm
  • Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 90 dB(A)
  • Nullasttoerental: 8000 - 28000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan