KHA 36 LTX Accu-hamer

Artikelnummer: 600795650
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600795650
EAN/GTIN 4007430267030
Nummer fabrikant 600795650

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
  • Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken

    Met:
  • SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Boordieptegeleider, 2 Li-Power accu-packs (36 V/5,2 Ah), Snellader ASC Ultra ″AIR COOLED“, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.2 Ah
  • Accuspanning: 36 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 32 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Gewicht met accu-pack: 4.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 3.5 kg
  • Hamerboren beton: 13 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 1100 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 3.1 J
  • Max. aantal slagen: 4500 /min
  • Beitelen: 10.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus