SBEV 1300-2 S Klopboormachine

Artikelnummer: 600786500
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
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600786500
EAN/GTIN 4007430312693
Nummer fabrikant 600786500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
  • Rechts- en linksdraaiend
  • Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
  • Koolborstelslijtageindicatie
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 730 W
  • Boren metaal: 4.2 m/s²
  • Boorhouder spanwijze: Sleutelloze boorhouder
  • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
  • Boor-Ø beton: 22 mm
  • Boor-Ø metselwerk: 24 mm
  • Boor-Ø staal: 16 / 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 40 / 25 mm
  • Booras met binnenzeskant: 6.35 mm
  • Boorasschroefdraad: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Toerental bij belasting: 1100 / 3100 /min
  • Versnellingen: 2
  • Gewicht (zonder netsnoer): 2.8 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Max. koppel: 44 / 16 Nm
  • Max. aantal slagen: 58900 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1300 W
  • Geluidsdrukniveau: 103 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 114 dB(A)
  • Klopboren beton: 17 m/s²
  • Spanhalsdiameter: 43 mm