KHEV 5-40 BL Combihamer

Artikelnummer: 600765500
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600765500
EAN/GTIN 4061792002326
Nummer fabrikant 600765500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
  • Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
  • Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
  • Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
  • Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
  • Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Optionele reductie van toerental en slagenergie om te werken in zachtere materialen
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)

    Met:
  • Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Boor-Ø beton met hamerboren: 40 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 105 mm
  • Toerental bij belasting: 350 / 500 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 8.3 kg
  • Hamerboren beton: 10.8 m/s²
  • Kabellengte: 6 m
  • Nullasttoerental: 350 / 500 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 8.7 J
  • Max. aantal slagen: 2900 /min
  • Beitelen: 9.6 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1150 W
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 64.6 mm
  • Gereedschapopname: SDS-max