Tweede leuning voor trap 45° 9 treden

Artikelnummer: 600309
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600309
EAN/GTIN 4031405933781
Nummer fabrikant 600309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweede leuning vereist voor trap 60° conform DIN en ISO 14122-3

Kenmerk:

  • Type constructie: 45°
  • Type constructie: 45°
  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 9 trappen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires