GFF 2N IC354 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 6002510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002510
EAN/GTIN 7291075261981
Nummer fabrikant 6002510
L-nummer L23930 111

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 35 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,13 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder