Filterpapier voor de cartridge

Artikelnummer: 6.907-038.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6.907-038.0
EAN/GTIN 4039784465503
Nummer fabrikant 6.907-038.0
L-nummer L00940 1940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het papieren patroonfilter (BIA-C stofklasse M) is geschikt als hoofdfilter voor droge toepassingen en kan ook worden gebruikt bij natte toepassingen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 310 x 250 x 200
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,6 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,9 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen