22UIRL 7 TR IC250 Internal Trapezoid Shaped DIN 103 Laydown Threading Inserts for Feed Screws

Artikelnummer: 5995952
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5995952
EAN/GTIN 7291075059595
Nummer fabrikant 5995952
L-nummer L23960 46

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Draadvorm type (THFT) TP30
  • Schroefdraadspoed (TP) 7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder