08IL 1.50 ISO IC228 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5992735
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5992735
EAN/GTIN 7291075058253
Nummer fabrikant 5992735
L-nummer L23960 707

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder