Slijpmachinesteen d×d×h (mm) C800

Artikelnummer: 596350 C800
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpprocessen: Slijpmachine
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Slijpmachine
Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 800
Fijnheidsgraad extra fijn
Specificatie PU-gebonden siliciumcarbide
Binnen-⌀ reduceerring 32 mm
Vorm 1
Schijf-⌀ D 175 mm
Schijfbreedte T 25 mm
Boring-⌀ H 51 mm
Maximale omtreksnelheid 25 m/s
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 596350 C800
EAN/GTIN 9003170520874
Nummer fabrikant 52087

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Elastisch gebonden slijpstenen, zeer zacht. Maximale werksnelheid 25 m/s.

Toepassing:

Voor het slijpen van snijkanten, polijsten, effectslijpen en fijne afbraamwerkzaamheden. De spanflensdiameter moet minimaal 2/3 van de steendiameter zijn.

Specificatie:

PU-gebonden siliciumcarbide.

Levering:

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

Tip:

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen