Slipskiva D×T×H (mm) 175×25×51 C800

Article no.: 596350 C800
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
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 800
finhetsgrad extra fin
Specifikation PU-bunden kiselkarbid
Reducerring inner-⌀ 32 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 175 mm
Skivbredd D 25 mm
Hål-⌀ H 51 mm
maximal periferihastighet 25 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 596350 C800
EAN / GTIN 9003170520874
Manufacturer number 52087
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Elastiskt bunden skärpskiva, mycket mjuk. Maximal arbetshastighet 25 m/s.

Användningsdata:

För borttagning av skärning, polering, effektslipning och fin gradning. Spännflänsen måste ha en diameter som motsvarar minst 2/3 av skivans.

Specifikation:

PU-bunden kiselkarbid.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.