Dames Vest Rust Rood/Zwart XS

Artikelnummer: 594125365999XS
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
Kleur rostrot / schwarz
Uniseks-maat XS
Producttype Gebreid vest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594125365999XS
EAN/GTIN 7330509799178
Nummer fabrikant 594125365999XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
97% polyester, 3% elastaan, jacquard breisel, eenzijdig geborsteld, stretch, 290 g/m²

Afwerking
Gezette rug, Onderkant zoom verstelbaar met elastische band
Manchet met elastische band

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits

Details
Verstevigde schouderpartijen
Vaste capuchon

Functionaliteit
Vrouwensnit, Taps toelopende taille

Voorsluiting
Tweezijdige plastic rits, Binnenkant windflap

Omschrijving:

  • Gebreid jack met capuchon in een stijlvol ontwerp en een onovertroffen comfortabele fleece kwaliteit
  • Dit jack met tweewegrits aan de voorzijde heeft een nieuw, uniek materiaal dat het best kan worden omschreven als een driedimensionaal fleece
  • Het geborstelde materiaal geeft het jack zijn uiterlijk met rekbaar en soepel comfort en warmte wanneer dat nodig is
  • Het jack is versterkt met softshell materiaal op de armen, schouders en rugsluiting voor meer duurzaamheid, en omdat er geen softshell in de oksels zit, wordt de ventilatie verbeterd
  • 5941 heeft uitstekende profieloppervlakken maar past net zo goed op het werk als in uw vrije tijd
  • U zult er hoe dan ook gegarandeerd plezier aan beleven
  • Ook verkrijgbaar in herenmodel 5940

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten