Vest met softshell herfstgroen/zwart M

Artikelnummer: 594025364199M
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
Kleur herbstgrün / schwarz
Uniseks-maat M
Producttype Gebreid vest

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 594025364199M
EAN/GTIN 7330509802304
Nummer fabrikant 594025364199M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
97% polyester, 3% elastaan, jacquard breisel, eenzijdig geborsteld, stretch, 290 g/m²

Afwerking
Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
Manchet met elastiek

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits

Details
Verstevigde schouderpartijen
Vaste capuchon

Voorsluiting
Eenzijdige plastic rits, windvanger aan de binnenkant

Omschrijving:

  • Gebreid jack met capuchon in een stijlvol ontwerp en onovertroffen comfortabele fleece kwaliteit
  • Dit jack heeft een nieuw, uniek materiaal dat het best kan worden omschreven als een driedimensionaal fleece
  • Het geborstelde materiaal geeft het jack zijn uitstraling met rekbaar en soepel comfort en warmte wanneer dat nodig is
  • Voor meer duurzaamheid zitten er versterkende softshell panelen in de blootgestelde delen van het jack, en omdat er geen softshell in de oksels zit, is de ventilatie verbeterd
  • De 5940 heeft uitstekende profielvlakken maar past net zo goed op het werk als in je vrije tijd
  • Je hebt er hoe dan ook gegarandeerd plezier van

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten