11EL A 60 IC908 External 60° partial profile thread.

Artikelnummer: 5902511
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5902511
EAN/GTIN 7291075047318
Nummer fabrikant 5902511
L-nummer L23960 590

Omschrijving

Omschrijving:

Draadinzetstukken, schroefdraadafstand, max. (TPX) 1,5 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 0,5 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 draden/″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 48 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 16 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder