MultiCheck Digital G 3/8

Artikelnummer: 590154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 590154
EAN/GTIN 4046122016341
Nummer fabrikant 590154

Omschrijving

Omschrijving:

MultiCheck Digital G 3/8 MultiCheck Digital Afleesnauwkeurigheid 0,01 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de draadmaat en draaddiepte met slechts één meetinstrument - De duur van een draadtestcyclus wordt verminderd met 50% - De meetbare draaddiepte is 4xD (max. 80 mm ) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van plug-meters die niet meer op maat zijn - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Op aanvraag in een gecoate uitvoering - MultiCheck Digital met geïntegreerde radiomodule (MCDW) op aanvraag