08UIRL U 55 IC228 Internal Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 5901357
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5901357
EAN/GTIN 7291075034813
Nummer fabrikant 5901357
L-nummer L23960 552

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, schroefdraadafstand, max. (TPX) 2 mm, schroefdraadafstand, min. (TPN) 1,75 mm, schroefdraad per inch max. (TPIX) 18 draden/″, schroefdraad per inch min. (TPIN) 12 draden/″.

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 2 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 1,75 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 18 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 12 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder