Kalibratie vierkante connector maat 3 voor nr. 735/5, lengte 27,6 mm

Artikelnummer: 59011003
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59011003
EAN/GTIN 4018754192311
Nummer fabrikant 59011003
L-nummer L60010 4206

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant buiten (inch): 3/8″
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • voor nr.: 735/5
  • Gr.: 3
  • Lengte [mm): 27,6 mm
  • Gewicht: 17 g