Gatzagenassortiment 22-68

Artikelnummer: 589750 22-68
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gatzaag-⌀ 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm
Aantal delen 10
Aantal opnameschachten 2
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589750 22-68
EAN/GTIN 4045197158789

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzagenassortiment met gangbare gatzaagdiameters. Variabele HSS-vertanding voor een rustige loop en lange standtijd.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met bimetalen gatzagen, opnameschachten en centreerboren.