{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 6 ud. | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 22 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 68 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de escalones | 6 | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Anzahl Teile | 10 | |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 2 | |
| Anzahl Zentrierbohrer | 2 | |
| Durchmesser Lochsägen | 22 mm; 30 mm; 35 mm; 44 mm; 51 mm; 68 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Corona de perforación | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 589750 22-68 | |
| EAN / GTIN | 4045197158789 | |
| Número del fabricante | 589750 22-68 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |