Mini-metaalzaagbeugel voor handzaagbladen − met bimetalen blad 24 tanden 300

Artikelnummer: 580910 300
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bladlengte: 300

Productdetails

Technische gegevens

Bladlengte 300 mm
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 580910 300
EAN/GTIN 4010124251000
Nummer fabrikant G25100-26121

Omschrijving

Uitvoering:

Zaagbladhouder flexi PUK® van robuust spuitgegoten kunststof. Gebruik met of zonder geleidebeugel. Zaagblad kan in twee handvatstanden worden gespannen. Totale lengte 313 mm.

Toepassing:

Voor het comfortabel en vlak zagen met metaalzaagbladen nr. 582500582970, op krappe, ontoegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief PUK®-bimetalen handzaagblad.