Minibågfil för bågfilsblad − med bimetallblad, 24 tänder 300

Art-nr: 580910 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager
  • Bladlängd: 300

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladlängd 300 mm
Produktslag Bågfilsställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 580910 300
EAN/GTIN 4010124251000
Tillverkarens nummer G25100-26121

Benämning

Utförande:

Sågbladhållare flexi PUK® av robust formsprutad plast. Använd med eller utan styrhandtag. Sågbladet kan spännas fast i två grepplägen. Total längd 313 mm.

Användningsdata:

För bekväm sågning, även av jämssnitt, med metallsågblad nr 582500582970, på trånga, svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Inklusive PUK®-bimetallhandsågblad.