Combi masker stof extra dik professional. Lijm van natuurlijk rubber. Kan tot 21 dagen buiten worden gebruikt. Voor ruwe oppervlakken tijdens stukadoorswerkzaamheden. Middeldikke, statisch geladen film nestelt zich tegen het oppervlak. 30 cm / 20 m.

Artikelnummer: 580181000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 580181000
EAN/GTIN 4013307351252
Nummer fabrikant 580181000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Textieltapes voor gebruik in veel klussen met pleisters, spatels en verf. Stoffen dragers zijn mechanisch veerkrachtiger dan papieren plakband en kunnen precies met de hand worden afgescheurd. Vaak met een sterke toepassing van lijm voor het maskeren op r

Diensten en productadviseurs

Meld u aan