Droog slijpwiel 100x35x20mm 11V9 11D126C75B74BG

Artikelnummer: 576021
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 576021
EAN/GTIN 9003175760213
Nummer fabrikant 576021
L-nummer L50140 1133

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 11V9 CONISCHE KOMSCHIJF
  • Specificatie : 2 - 10
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 35 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 35 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het droog slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen

Materiaal:

hard metaal