Ronde miniatuurborstel Nylon 0,15 mm 22X2 mm

Artikelnummer: 574938 22X2
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Typisch gebruik Reinigen
Borstel-⌀ D1 22 mm
Borstelbreedte 2 mm
Borsteldraaddikte 0,15 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Maximaal toerental 10.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574938 22X2
EAN/GTIN 4017359490303
Nummer fabrikant 410033

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.