Miniaturní kulatý kartáč Nylon 0,15 mm, ⌀ kartáče D1ךířka kartáče: 22X2mm

Artiklové číslo: 574938 22X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,15 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky hladké
Barva lemu Bílá
Široký lem 2 mm
Výška lemu 6 mm
Průměr kartáče 22 mm
Upínač stopka
Průměr hřídele 3 mm
Otáčky max. 10 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574938 22X2
EAN / GTIN 4017359490303
Číslo výrobce 410033
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.