Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 6X0,35mm

Artikelnummer: 574900 6X0,35
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 1
Maximaal toerental 4.500 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574900 6X0,35
EAN/GTIN 4017359208908
Nummer fabrikant 451478

Omschrijving

Uitvoering:

Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.
RVS-draadkwaliteit 1.4401 (AISI 316). Dragerlichaam met kunststof coating voor bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
Enkelvoudige penseelborstels voor uiterst nauwkeurig werken.