Escova com nós Arame INOX 6X0,35

N.º do artigo: 574900 6X0,35
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
249 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×espessura das cerdas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame INOX
⌀ haste Ds 6 mm
Espessura das cerdas 0,35 mm
Comprimento da guarnição H1 25 mm
Trançado entrançado à esquerda
Número de tranças 1
n.º máximo de rotações 4.500 r.p.m.
Tipo de produto Escova-pincel

Identificação e classificação

Número do artigo 574900 6X0,35
EAN/GTIN 4017359208908
Número do fabricante 451478
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Fio entrançado, liso, montado sob pressão no casquilho de aço, ⌀ da haste 6 mm, densidade de filamento uniforme, extremamente resistente ao desgaste.
Qualidade de fio INOX 1.4401 (AISI 316). Corpo portante com revestimento de plástico para processamento de aço inoxidável.

Vantagem:

Para rebarbagem, remoção de escórias e todos os trabalhos de escovagem médios a difíceis.
Escovas pincel de trançado único para trabalhos de precisão.