Buizenrager Staaldraad 0,20 mm 32 mm

Artikelnummer: 574485 32
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 32 mm
Schacht-⌀ Ds 3,8 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Werklengte L3 25 mm
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574485 32
EAN/GTIN 4017359211922
Nummer fabrikant 56534320

Omschrijving

Uitvoering:

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal.
Fijne draadkwaliteit, totale lengte 90 mm, lengte borsteldeel 25 mm.

Toepassing:

Volledig borsteldeel tot draadeinde, ideaal voor blinde gaten.