Brosses pour tubes Fil d’acier 0,20 mm, ⌀ brosse D1: 32mm

Réf.: 574485 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 90 mm
Epaisseur soies 0,2 mm
Matériau garniture acier
Exécution matériau de garnissage torsades
Torsadage torsades alternées
Nombre de torsades 1
Large bordure L3 25 mm
Hauteur garniture H1 25 mm
Diamètre brosse D1 32 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils queue
Diamètre corps Ds 3,8 mm
Utilisation type ebavurage; nettoyage
Type de produit brosse intérieure (utilisation sur machine)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 574485 32
EAN / GTIN 4017359211922
Réf. fabricant 56534320
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Garnissage complet jusqu’à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.