ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 6 ″ / 150 mm, horizontaal

Artikelnummer: 572-471
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-471
EAN/GTIN 4946368373638
Nummer fabrikant 572-471
L-nummer L40010 15044

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0-6″/0-150 mm
Gradering: 0,01 mm of 0,0005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: één batterij