Conische borstel gebogen RVS-draad 0,50 mm 125XM14 mm

Artikelnummer: 571350 125XM14
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schroefdraad M: M14

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 125 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Bezettingsbreedte L1 12 mm
Lengte borsteldeel H1 29 mm
Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
Aantal gedraaide draaddelen 20
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571350 125XM14
EAN/GTIN 4017359391945
Nummer fabrikant 473857

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen conische borstel met gladde draad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen.
Ideaal voor bewerking op moeilijk toegankelijke plaatsen en voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken.
Met inwendige schroefdraad M14, voor directe opname op haakse slijpers.