Digitale ABS dieptemeter, inch / metrisch, inch / metrisch, 0-30 ″ / 0-750 mm

Artikelnummer: 571-216-10
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
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571-216-10
EAN/GTIN 4946368377124
Nummer fabrikant 571-216-10
L-nummer L40010 12312

Omschrijving

Omschrijving:

De standaard digitale dieptemeter biedt u de volgende voordelen ABSOLUTE systeem voor betrouwbare meting Geharde meetbrug en geslepen dieptemeetvlakken Gemakkelijk af te lezen dankzij de grote tekenhoogte op het LCD Buitengewone batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 30
Cijferverhoging: 0,005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,06 mm/0,0025″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,06 mm/0,0025″.
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Massa: 235
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 18000 uur (150/200 mm) ca. 20000 uur (>200 mm)