APKT 160432L-HM IC328 General use.

Artikelnummer: 5695835
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695835
EAN/GTIN 7291075095678
Nummer fabrikant 5695835
L-nummer L23910 503

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 14 mm, snijelementlengte (INSL) 16,6 mm, snijelementdikte (S) 5,3 mm, snijelementbreedte (W1) 9,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 3,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 15,15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles