Compacte finishschijf (SiC) 152X25X32 mm

Artikelnummer: 568742 152X25X32
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 32

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad middel
Schijf-⌀ 152 mm
Breedte 25 mm
Boring-⌀ 32 mm
Uitvoering 6S fine
Aandrijfmachine Slijpmachine
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568742 152X25X32
EAN/GTIN 4062406781774

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Finishschijf van gewikkeld vezelvlies. Zorgt voor een fijne, glanzende finish, bijv. bij de productie van hydraulische cilinders, turbineschoepen, bestekken enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires