Klitschijf Net 400

Artikelnummer: 567797 400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,21 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,01 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567797 400
EAN/GTIN 4062406297732

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Klitschijven bestaande uit met slijpkorrel bekleed polyamideweefsel in een netachtige structuur met duizendvoudige perforatie.

Voordeel:

  • Stofvrij slijpen: minimale belasting van werkplek en milieu.
  • De slijpschijf loopt niet vol (oppervlakfouten en stofophopingen worden voorkomen).
  • Gegarandeerd betere oppervlakken bij minder slijpmiddelverbruik.
  • Hoge effectiviteit − de afnamecapaciteit neemt, afhankelijk van het oppervlak, met een veelvoud toe.

Toepassing:

Schuren van lak-, plamuur- en primerlagen, (vezelversterkte) kunststoffen, non-ferro- en aluminiumlegeringen, meubelonderdelen.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen