Alternativa k tomuto produktu:

Brusný kotouč se suchým zipem Síť, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 400

Artiklové číslo: 567797 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    30,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    24,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 328 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti extra jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Polyamid
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 400 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567797 400
EAN / GTIN 4062406297732
Číslo výrobce 567797 400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).
  • Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká efektivnost − úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.