Klitschijf 237AA (A), ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 120

Artikelnummer: 567726 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,67 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,23 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 237AA
Slijpmiddel Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 125 mm
Artikelomschrijving producent 237AA Trizact™
3M-korrelaanduiding A160
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 567726 120
EAN/GTIN 2050001711519
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.
237AA Trizact™ met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen (A).

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Voor een fijn en gelijkmatig slijpbeeld op alle staalsoorten, edelstaal, messing en titaniumlegeringen. Speciaal voor slijpen van contouren en politoervoorbereiding.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan