Polijstschijf (SiC) 240

Artikelnummer: 566970 240

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,52 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 27,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Non-ferro- en zachte metalen; Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 30

Productdetails

Technische gegevens

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Non-ferro- en zachte metalen; Staal
Maximale omtreksnelheid 30 m/s
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566970 240
EAN/GTIN 4045197973313

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Elastische polyurethaan-polijstschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor bewerking van grotere oppervlakken. Door de afzonderlijke korrelgroottes na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen. Geen polijstpasta nodig.
Zorgt voor een gelijkmatige, matte finish.