Lešticí kotouč (SiC), ⌀ 125 mm, Zrnitost: 240

Artiklové číslo: 566970 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    786,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    656,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva
Karbid křemíku (SiC)
Průměr
125 mm
Průměr otvoru
22,23 mm
Zrnitost
240
Stupeň jemnosti
střední
Barva
Zelená
Obvodová rychlost max.
30 m/s
Vhodnost materiálu
INOX; Ocel; Všechny kovy
Popis tvaru
plochý
Zkratka brusiva
SiC
Obsah železa, síry a chloru
0,1 %
Pojivo
Polyuretan (PU)
Druh produktu
Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566970 240
EAN / GTIN 4045197973313
Číslo výrobce 566970 240
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický polyuretanový lešticí kotouč s brusným zrnem SiC.

Použití:

Pro obrábění větších povrchů. Následným použitím jednotlivých zrnitostí lze vytvořit jemné povrchy se zrcadlovým leskem. Není nutná lešticí pasta.
Vytváří rovnoměrný, matný povrch.