EBI-E4L 125-250/400C125CF IC902 4-spoed, 38° spiraal kogelkopschuurfrezen met 3xD ontlastingshalzen en variabele spoed voor trillingsdemping op harde materialen

Artikelnummer: 5669427
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669427
EAN/GTIN 7291075357578
Nummer fabrikant 5669427
L-nummer L24180 2172

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/8″, Cutting diameter (DC) 1/8″, decimaal equivalent 0,125″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/8″
  • Hoekradius (RE): 0,062″
  • Snijdiameter (DC): 1/8″
  • Decimaal equivalent: 0,125″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 0,4″

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles