Fiberschijf KF 708 halfedelkorund (A), ⌀ 180 mm, Korrelgrootte: 16

Artikelnummer: 566600 16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,90 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,58 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KF708
Slijpmiddel Halfedelkorund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 16
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde fiber
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 180 mm
Opname Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-⌀ 22,23 mm
Fabrikantnummer VSM KF 708
geschikt voor snelwisselsysteem Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.488 min-1
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566600 16
EAN/GTIN 4018875993743
Nummer fabrikant 727866

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trekvaste, maar zeer buigzame gevulkaniseerde fiber. Asgat 22,23 mm en kruissleuven.
Hoogwaardige universele fiberschijf VSM KF 708 voor het slijpen van metalen,
kunststof, hout e.d. Korrel: halfedelkorund (A).

Toepassing:

Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken met grote flexibiliteit.